SCHNEIDER ELECTRIC - SNR56293 VIGIREX RH99P 220/240VCA R.A - 56293

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Connessione a clip
Con morsetti amovibili - no
Funzione - Per reti a corrente trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 220...240 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430562931
Codice prodotto
SNR56293
Cod. produttore
56293
Produttore
SNR
Esecuzione del collegamento elettrico:
Connessione a clip
Con morsetti amovibili:
no
Funzione:
Per reti a corrente trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:
220...240 V
Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:
220...240 V
Intervallo di misura della tensione:
220...240 V
Frequenza d'esercizio nominale:
50...60 Hz
Min. ritardo all'eccitazione impostabile:
0 s
Max. ritardo all'eccitazione ammesso:
4.5 s
Visualizzazione della corrente differenziale:
no
Salvataggio errori possibile:
no
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti di commutazione:
1
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Profondità:
78 mm