SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81294 PRESA INC.INCL.IP67 3PT 125A380V - 81294

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 3
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430812944
Codice prodotto
SNR81294
Cod. produttore
81294
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
3
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Distanza di foratura verticale:
90 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
110 mm
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm