SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82026 PRESA INC.IP44 16A+TRASF.230/24 - 82026

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Numero RAL - 7035
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430820260
Codice prodotto
SNR82026
Cod. produttore
82026
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
225 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
103 mm