SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82076 PRESA INC.IP65 16A+TRASF.230/24 - 82076

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL) - 0 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora - 0 h
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430820765
Codice prodotto
SNR82076
Cod. produttore
82076
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
0 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Posizione ora:
0 h
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP65
Interruttore:
Bloccaggio meccanico
Esecuzione dell'interruttore:
Contatti ausiliari
Con interruttore differenziale:
no
Spazi vuoti su guida portante:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Tipologia:
Parte superiore
Protezione:
Altro
Esecuzione militare:
no