SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82401 PRESA MOB.IP44 2P 16A 24V 50HZ - 82401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Numero di poli - 2
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola
Colore identificativo - Viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430824015
Codice prodotto
SNR82401
Cod. produttore
82401
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Numero di poli:
2
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) viola
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no