SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9DE2620 INT.MTD ICV40A 1P+N C 20A 30MA TIPO AC - A9DE2620

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 1
Tensione nominale - 230 V
Tensione di isolamento nominale Ui - 400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Residenziale Piccolo Terziario
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606489443818
Codice prodotto
SNRA9DE2620
Cod. produttore
A9DE2620
Produttore
SNR
Numero di poli (totale):
2
Numero di poli protetti:
1
Tensione nominale:
230 V
Tensione di isolamento nominale Ui:
400 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Corrente nominale:
20 A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Classe di limitazione energetica:
3
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
4.5 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Frequenza:
50/60 Hz
Caratteristica di intervento:
C
Conduttore neutro a connessione:
sì
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
3
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...60 °C
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Protezione da scatto intempestivo:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...10 mm²