AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9DE3720 INT.MTD ICV40N 3P+N C 20A 30MA TIPO AC

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRA9DE3720 INT.MTD ICV40N 3P+N C 20A 30MA TIPO AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 3

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 440 V

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481328731

Codice prodotto

SNRA9DE3720

Cod. produttore

A9DE3720

Produttore

SNR

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

3

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Corrente nominale:

20 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

AC

Classe di limitazione energetica:

3

Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:

6 kA

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50/60 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Con dispositivo di bloccaggio:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...60 °C

Numero moduli DIN:

5

Profondità di incasso:

44 mm

Protezione da scatto intempestivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...10 mm²

Questo Acti9 iCV40 è un interruttore modulare di corrente residua con protezione da sovracorrente (RCBO). È un interruttore automatico 3P+N con 3 poli protetti, corrente nominale In di 20A e curva di intervento C. La classe di protezione contro le dispersioni a terra è di tipo AC con sensibilità di 30 mA. Il ritardo della protezione contro le dispersioni a terra è istantaneo. Il potere di interruzione di cortocircuito nominale Icn è fino a 6000A secondo la norma EN/IEC 61009-2-1. Questo prodotto proteggeda cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. I suoi 2 indicatori Visitrip esclusivi riducono il tempo di intervento mostrando il circuito guasto e identificando rapidamente il tipo di impostazione predefinita. La striscia verde Visisafe garantisce l'apertura fisica dei contatti per consentire la manutenzione a valle. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 61009-2-1. Ha una resistenza elettrica fino a 20000 cicli e una resistenza meccanica fino a 20000 cicli. La tensione di esercizio UE è 400 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 440 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 4 kV. La frequenza è di 50/60 Hz. È installabile su guida DIN. Larghezza in passi da 9 mm è 10. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni totali sono (H) 90 mm x (L) 93 mm x (P) 73 mm. Il peso è 500 g. Presenta un grado di protezione IP20 (secondo la norma IEC/EN 60529) che passa a IP40 se inserito in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento va da -5°C a 60°C. La temperatura di stoccaggio va da -40° C a 85°C.