pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004Q5 CONTATTORE 115A 380VAC 4P - LC1D115004Q5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D115004Q5 CONTATTORE 115A 380VAC 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...380 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 4

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

221 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110857306

Codice prodotto

SNRLC1D115004Q5

Cod. produttore

LC1D115004Q5

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

380...380 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

200 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore TeSys Deca, 4 poli(4NA) per applicazioni di categoria AC-1 fino a 200 A @440V. Fornisce una bobina da 380 V 50 Hz, senza contatti ausiliari, collegamenti di potenza e comando tramite morsetti a vite. Offre affidabilità e durata elevate con unadurata meccanica di 8 Mcicli e una durata elettrica di 0,8 Mcicli. Fornisce protezione IP20 sul lato anteriore in conformità a IEC 60529. Può coprire temperature da -40°C a 60°C e senza declassamento sotto i 3000 m di altitudine. Progettato per applicazioni impegnative con velocità di funzionamento massime fino a 1200 cicli all'ora sotto un massimo di 60°C. Dimensioni: 158 mm x 150 mm x 132 mm (A x L x P), montaggio su guida o piastra. Certificazione multi-standard (CCC, DNV, GL, CSA, GOST, BV, UL, LROS,RINA, UKCA).