pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506M7 CONTATTORE 150A 220VACCAP OC - LC1D1506M7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506M7 CONTATTORE 150A 220VACCAP OC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

115 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110528688

Codice prodotto

SNRLC1D1506M7

Cod. produttore

LC1D1506M7

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

200 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

150 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

50 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

22 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

Contattore D di TeSys, 3 poli (3NO), per applicazioni di controllo del motore fino a 150 A/1000V AC-3 (75 kW a 400 V). Dispone di una bobina AC da 220V a 50/60 Hz con modulo soppressore transitorio, contatti ausiliari integrati 1NO+1NC (contatto NC a specchio), collegamenti di alimentazione per barre o connettori, collegamento di controllo per connettori. Per velocità di funzionamento fino a 1200 cicli/ora e ambienti fino a 60°C, Dispone di elevata affidabilità e durata. Compatto (larghezza 120 mm), montaggio su guide DIN 2 o fissaggio a vite. Certificazione secondo diverse norme (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).