SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLR9D5569 RELE TERMICO 90-150A - LR9D5569

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 90...150 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V
Tipo di montaggio - Applicazione diretta/installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
133 kg CO₂eq
EAN
3389110787948
Codice prodotto
SNRLR9D5569
Cod. produttore
LR9D5569
Produttore
SNR
Intervallo di corrente regolabile:
90...150 A
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta/installazione singola
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Classe di intervento:
CLASS 20
Ingresso funzione reset:
no
Funzione reset automatica:
no
Tasto funzione reset:
sì