AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08386 TETTO PRISMASET G IP55 L600 - LVS08386

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08386 TETTO PRISMASET G IP55 L600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo - no

  • Larghezza - 575 mm

  • Altezza - 55 mm

  • Profondità - 300 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430083863

Codice prodotto

SNRLVS08386

Cod. produttore

LVS08386

Produttore

SNR

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Larghezza:

575 mm

Altezza:

55 mm

Profondità:

300 mm

Adatto per armadi di larghezza:

600 mm

Adatto per armadi di profondità:

260 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7016

Con sfiato:

no

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

Tetto Prisma G IP55 L600. gamma: Prisma - grado di protezione IP: IP55 - tipo di prodotto o componente: tettuccio - categoria accessori: accessori contenitore. Benefici: Prisma G contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti i componenti (interruttori, sistemi sbarre, ripartitori, connessioni prefabbricate, etc.) sono dimensionate e coordinate per il funzionamento congiunto. Prisma G permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. L'affiancamento di più involucri è semplice grazie alle cassette di estensione. Prisma G può essere aggiornato facilmente in qualsiasi momento mantenendo le performance originali, grazie al suo design prefabbricato e modulare.... Applicazioni: Scuole Piccoli negozi Alberghi Piccole aziende Uffici Laboratori Assistenza sanitaria (Ospedali e cliniche) Supermercati.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....