pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51G PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.GRIGIA - PKS51G

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKS51G PRESA INC.SCHUKO 50X50 POST.GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Misura della flangia - 50×50 mm

  • Tipologia - sonstige

  • Colore - Grigio

  • Corrente nominale - 16 A

  • Direzione di innesto - Diritto

Confezione

  • 40 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303432319809

Codice prodotto

SNRPKS51G

Cod. produttore

PKS51G

Produttore

SNR

Misura della flangia:

50×50 mm

Tipologia:

sonstige

Colore:

Grigio

Corrente nominale:

16 A

Direzione di innesto:

Diritto

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Con coperchio a cerniera:

sì

Senza alogeni:

sì

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero di poli:

3

Numero RAL:

7035

Tensione nominale:

250 V

Questa presa standard domestica tedesca con collegamento posteriore di PratiKa con viti imperdibili è montata su centralino dritto. Ha un polo 2P+E, la corrente nominale è compresa tra 10A e 16A e la tensione di funzionamento è 250 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 50 mm x (H) 50 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP54 e IK09. La resistenza al fuoco è 850°C. Questa presa da quadro può essere installata direttamente sui centralini Kaedra o sulle scatole a parete. Il colore della presa è grigia (RAL 7035) per identificare facilmente la tensione di esercizio. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC