SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16F734 PR.INC.INCL.IP67 3PT 16A 380V CR - PKY16F734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
10 kg CO₂eq
EAN
3303432011321
Codice prodotto
SNRPKY16F734
Cod. produttore
PKY16F734
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm