SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY16G434 PR.INC.DIR.IP44 3PT 16A 380V CR - PKY16G434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 kg CO₂eq
EAN
3303432012076
Codice prodotto
SNRPKY16G434
Cod. produttore
PKY16G434
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
85 mm
Distanza di foratura verticale:
60 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
65 mm
Distanza di foratura orizzontale:
52 mm