SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKY32F434 PR.INC.INCL.IP44 3PT 32A 380V CR - PKY32F434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli - 4
Posizione ora - 6 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
21 kg CO₂eq
EAN
3303432011116
Codice prodotto
SNRPKY32F434
Cod. produttore
PKY32F434
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto senza viti
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
90 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm