SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPKZM703 MOLTIPL.ST.2U 2PT 16A 220V IP67 - PKZM703

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 3
Posizione ora - 0 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
3303432340902
Codice prodotto
SNRPKZM703
Cod. produttore
PKZM703
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
3
Posizione ora:
0 h
Colore identificativo:
Blu
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
0 A
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no