pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26213 CENTR. INC. BIANCO C/PORTA FUME 2X13 - PRA26213

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26213 CENTR. INC. BIANCO C/PORTA FUME 2X13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di file - 2

  • Numero moduli DIN - 24

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Coperchio/porta trasparente -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3303432377830

Codice prodotto

SNRPRA26213

Cod. produttore

PRA26213

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di file:

2

Numero moduli DIN:

24

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

127 mm

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

Possibilità di applicazione:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9016

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

510 mm

Larghezza:

396 mm

Scatola di fondo: costruita in materiale plastico indeformabile dotata di flange amovibili e pre-rotture sul fondo per agevolare le operazioni di foratura e l’ingresso di tubi o canaline.Predisposta per l’alloggiamento delle morsettiere nella parte superiore e inferiore. Gli ampi spazi consentono un agevole circolazione dei conduttori sia lateralmente sia sotto la guida DIN. Telaio: con guide DIN multi posizione, 2 livelli di altezza e profondità. Il telaio è estraibile e permette la realizzazione del cablaggio a banco. L’apertura è pari a 180° e può avvenire verso destra e verso sinistra. La porta è imballata separatamente dal resto del centralino per evitare danneggiamenti durante la fase di installazione e cablaggio del prodotto. Protezione contro i contatti indiretti (CEI 64-8) realizzata mediante isolamento completo (CEI-EN60439-1). Grado di protezione IP40 (IEC 529 e CEI EN 60529). Resistenza al fuoco e al calore anomalo (glow wire test secondo IEC695-2-1 e CEI 50 11) 650°. Accessori forniti: •Protezione scatola da incasso; •Otturatori copriforo; •Strisce di identificazione circuiti; •Serratura a chiave per le versioni da 24 moduli per fila.