SCHNEIDER ELECTRIC - SNRPRA26318 CENTR. INC. BIANCO C/PORTA FUME 3X18 - PRA26318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 18
Tipo di copertura - Coperchio
Esecuzione coperchio - Con taglio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
3303432377878
Codice prodotto
SNRPRA26318
Cod. produttore
PRA26318
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
18
Tipo di copertura:
Coperchio
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Coperchio/porta trasparente:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
86 mm
Profondità interna:
84 mm
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9016
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
630 mm
Larghezza:
456 mm
Profondità:
109 mm