AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80769 Centralino parete bianco senza porta Mini Coreos Light IP40 1 fila 12mod

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 12

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430807698

Codice prodotto

SNRSL80769

Cod. produttore

SL80769

Produttore

SNR

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

12

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

256 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

200 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Con pretranciature

Tipo di copertura:

Copertura / Coperchio

Profondità:

86 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

0 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Profondità interna:

68 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9003

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

L'involucro leggero a prova di intemperie di mini Coreos per dispositivi modulari è disponibile senza porta. Questo involucro a montaggio su parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 256 mm x (H) 200 mm x (D) 86 mm. Consenteil montaggio di dispositivi modulari su 1 fila di 12 moduli da 18 mm. La temperatura di funzionamento è fino a 60°C. Il grado di protezione è IP40. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003). È dotato di etichetta di identificazione e coperchio del cappuccio a vite.