pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC4B5 ELEMENTO LUMINOSO ARANCIO - XVBC4B5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Luce lampeggiante

  • Colore - Arancione

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...24 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3389110845143

Codice prodotto

SNRXVBC4B5

Cod. produttore

XVBC4B5

Produttore

SNR

Funzione:

Luce lampeggiante

Colore:

Arancione

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

24...24 V

Tensione d'esercizio in DC:

24...48 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

Senza

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

4X

L'unità luminosa Harmony XVB di Schneider Electric arancione è dotata di una lampadina fino a 24 Vac/dc, ordinabile separatamente e con luce lampeggiante. Ha un diametro di montaggio di 70 mm. Questa gemma del banco indicatori arancione è progettata comeunità luminosa da collegare alla base e creare una torre luminosa completa. Grazie allo schema a luci fisse consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine in applicazioni come quelle automobilistiche, di macchine utensili, di movimentazionemateriali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.