pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M6 ELEMENTO LUMINOSO BLU FLASH - XVBC6M6

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXVBC6M6 ELEMENTO LUMINOSO BLU FLASH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Flash

  • Colore - Blu

  • Diametro esterno - 70 mm

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 230...230 V

  • Tensione d'esercizio in AC 60 Hz - 230...230 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

2000005777288

Codice prodotto

SNRXVBC6M6

Cod. produttore

XVBC6M6

Produttore

SNR

Funzione:

Flash

Colore:

Blu

Diametro esterno:

70 mm

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

230...230 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tipo lampada:

Altro

Colore del corpo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Grado di protezione (NEMA):

4X

Questo elemento luminoso di colore blu è progettato per essere collegato alla base e creare una colonna luminosa completa. Il tubo con scarica flash fornisce una luce stroboscopica che consente di visualizzare chiaramente lo stato delle macchine. In applicazioni quali automotive, macchine utensili, movimentazione materiali, confezionamento, stazioni di assemblaggio, trasportatori. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti difficili.