SICK - SIK1025362 CDM420-0001 CONNEC.DEVICE MODULAR - 1025362
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Larghezza - 167 mm
Altezza - 70 mm
Profondità - 192 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8001024875836
Codice prodotto
SIK1025362
Cod. produttore
1025362
Produttore
SIK
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
167 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
192 mm


