pagina iniziale

SICK - SIK1030017 ATM60-D4H13X13 ABSOLUTE ENCODER - 1030017

SICK
copiacopia
SICK - SIK1030017 ATM60-D4H13X13 ABSOLUTE ENCODER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare - Onda completa

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Diametro dell'albero - 10...10 mm

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073599166

Codice prodotto

SIK1030017

Cod. produttore

1030017

Produttore

SIK

Esecuzione dell'asse del trasduttore di velocità angolare:

Onda completa

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Diametro dell'albero:

10...10 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP66

ATM60-D4H13X13. Interfaccia elettrica DeviceNet. Numero max. di impulsi per giro 8.192. Numero max. di giri 8.192. Tipo di connessione Adattatore bus con collegamenti a vite per tubi o connettore circolare. Modello meccanico Albero maschio, Flangia fissa