SICK - SIK2027173 SX0A-B1310B S3000 PLUG ADV - 2027173

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075160463
Codice prodotto
SIK2027173
Cod. produttore
2027173
Produttore
SIK
SX0A-B1310B. ACCESSORI. Gruppo di accessori Connettori e cavi. Famiglia di accessori Connettore di sistema. Tipo di collegamento testa A Connettore di sistema. Tipo di connessione Estremità cavo sciolta. Cavo 10 m, A 13 fili, non schermato, PVC. Materiale, guaina PVC. Schermatura Non schermato. Versioni speciali Preconfezionato, Non adatto per utilizzo con trasduttore incrementale, memoria di configurazione integrata. Dotazione di fornitura Con 1 x collegamento a vite per tubi M20, 1 x tappo cieco M20, 2x tappo cieco M12


