pagina iniziale

SICK - SIK6029833 UC12-11235 ULTRASONIC SENSOR - 6029833

SICK
copiacopia
SICK - SIK6029833 UC12-11235 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077179531

Codice prodotto

SIK6029833

Cod. produttore

6029833

Produttore

SIK

UC12-11235. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione ≥ 0,1 mm. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 380 kHz. Campo di rilevamento (tipico) Vedere diagrammi. Uscita di commutazione 2 x NPN (500 mA)