pagina iniziale

SICK - SIK6048384 UM18-21712A211 ULTRASONIC SENSOR - 6048384

SICK
copiacopia
SICK - SIK6048384 UM18-21712A211 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274671

Codice prodotto

SIK6048384

Cod. produttore

6048384

Produttore

SIK

UM18-21712A211. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 20 mm ... 150 mm, 250 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 25 g Uscita di emissione Diritta