pagina iniziale

SICK - SIK6048390 UM18-21112A211 ULTRASONIC SENSOR - 6048390

SICK
copiacopia
SICK - SIK6048390 UM18-21112A211 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274732

Codice prodotto

SIK6048390

Cod. produttore

6048390

Produttore

SIK

UM18-21112A211. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 30 mm ... 250 mm, 350 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Uscita di commutazione 1 x opposizione di fase PNP/NPN (100 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 3 mm. Forma costruttiva Cilindrico. Materiale della custodia Ottone nichelato. Convertitore di commutazione: poliuretano espanso, resina epossidica con percentuali di vetro. Tipo di connessione Connettore maschio, M12, 5 poli. Display 2 x LED. Peso 25 g. Uscita di emissione Diritta