pagina iniziale

SICK - SIK6048402 UM18-21812A211 ULTRASONIC SENSOR - 6048402

SICK
copiacopia
SICK - SIK6048402 UM18-21812A211 ULTRASONIC SENSOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076274855

Codice prodotto

SIK6048402

Cod. produttore

6048402

Produttore

SIK

UM18-21812A211. SENSORI AD ULTRASUONI. Campo di lavoro, distanza limite 120 mm ... 1.000 mm, 1.300 mm. Risoluzione ≥ 0,069 mm. Tempo di risposta 80 ms. Frequenza di commutazione 10 Hz. Tempo di uscita 20 ms. Frequenza degli ultrasuoni (tipica) 200 kHz. Uscita di commutazione 1 x opposizione di fase PNP/NPN (100 mA). Ingresso multifunzione (MF) 1 x MF. Isteresi 20 mm. Uscita di emissione Diritta