SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:GMA121.9E GMA121.9E SERV.VALV.SFERA 7NM 24V AC/DC - BPZ:GMA121.9E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 2-Punkt
Momento torcente - 7 Nm
Grado di protezione (IP) - IP54
Materiale del corpo - Aluminium
Adatto per valvola - ja
Confezione
1 PZ
EAN
7612914088680
Codice prodotto
BCTBPZ:GMA121.9E
Cod. produttore
BPZ:GMA121.9E
Produttore
SIE
Segnale di comando:
2-Punkt
Momento torcente:
7 Nm
Grado di protezione (IP):
IP54
Materiale del corpo:
Aluminium
Adatto per valvola:
ja
Disattivato quando è chiuso:
ja
Tipologia:
rotierend
Adatto per accessori aria:
no
Contatti finali:
Senza
Tempo di rotazione:
90 s
Contatti ausiliari:
no
Con flusso di ritorno senza pressione:
ja
Riconoscimento automatico spostamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0.9 m
Tipo di regolazione on/off:
ja
Protocollo di comunicazione:
ohne
Tipo di regolazione modulabile:
no
Potenza elettrica massima:
2.9 VA
Comando manuale:
ja
Consumo di energia in funzione:
1.9 W
Consumo di energia a riposo:
2 W
Campo di funzionamento regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Sistema di segnalazione della posizione:
ohne
Profondità:
85 mm
Temperatura ambiente:
-32...55 °C
Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:
no
Antideflagrante:
no
Trasmissione:
mit Zahnrädern
Contatto di commutazione a potenziale zero:
nein
Tipo di regolazione split-range:
no
Segnale feedback di posizione regolabile:
nein
Angolo di rotazione massimo:
90 °
Collegamento per valvola di arresto:
markengebunden
Tipo di funzione di sicurezza:
Feder
Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:
NC normalerweise geschlossen
Grado di protezione (NEMA):
12
Con indicatore impostazione meccanica:
ja
Larghezza:
112 mm
Con funzione di sicurezza:
ja
Altezza:
203 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
no
Umidità relativa ammissibile:
5...95 %