pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW672.16 WEB SERVER PER 16 APPARECCHI LPB - BPZ:OZW672.16

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:OZW672.16 WEB SERVER PER 16 APPARECCHI LPB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Tipologia - Schnittstelle Ethernet

  • Tipo di montaggio - REG

  • Protocollo - TCP/IP

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

64 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

7612914081742

Codice prodotto

BCTBPZ:OZW672.16

Cod. produttore

BPZ:OZW672.16

Produttore

SIE

Sistema bus EIB/KNX:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Tipologia:

Schnittstelle Ethernet

Tipo di montaggio:

REG

Protocollo:

TCP/IP

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Tensione d'esercizio:

24...24 V

Numero di canali:

1

Web server:

ja

Protezione contro lo smontaggio:

no

Visualizzazione:

ja

Con indicatore a LED:

ja

Aggiornabile:

ja

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Assorbimento di potenza:

2 W

In funzione del provider:

no

Interfaccia radio:

no

Interfaccia IR:

no

Grado di protezione (IP):

IP30

WEB server per controllori Siemens bus LPB, permette gestione dei controllori (modifica parametri, invio allarmi), collegamento con PC su porta USB, oppure tramite rete con i più comuni WEB-Browser o tramite software ACS790. Gestione di max 16 apparecchi. Alimentazione tramite alimentatore 230 V AC