pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKD32.50 MOTORE 3 PTI 230 V AC - BPZ:SKD32.50

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:SKD32.50 MOTORE 3 PTI 230 V AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 3-Punkt

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza corsa - 20 mm

  • Tensione di alimentazione - Altro

  • Adatto per valvola - ja

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914005250

Codice prodotto

BCTBPZ:SKD32.50

Cod. produttore

BPZ:SKD32.50

Produttore

SIE

Segnale di comando:

3-Punkt

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza corsa:

20 mm

Tensione di alimentazione:

Altro

Adatto per valvola:

ja

Disattivato quando è chiuso:

nein

Tipologia:

linear

Adatto per accessori aria:

no

Contatti finali:

1

Tempo di rotazione:

120 s

Contatti ausiliari:

nein

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Tipo di regolazione on/off:

ja

Regolazione forza:

1000 N

Tipo di regolazione modulabile:

ja

Potenza elettrica massima:

11 VA

Comando manuale:

ja

Consumo di energia in funzione:

8 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

ja

Sistema di segnalazione della posizione:

ohne

Profondità:

169 mm

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

hydraulisch

Contatto di commutazione a potenziale zero:

nein

Tipo di regolazione split-range:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

no

Collegamento per valvola di arresto:

markengebunden

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

NO normalerweise geöffnet

Con indicatore impostazione meccanica:

ja

Larghezza:

300 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

127 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Umidità relativa ammissibile:

5...95 %

Servocomandi elettroidraulici modulanti 3 punti 230 V AC