SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG41.15 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXG41.15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - DN 15
Connessioni - Außengewinde
Stadio di compressione articolo - PN 16
Valore Kvs - 4
Classe di compressione della flangia - PN 16
Confezione
1 PZ
EAN
7612914006943
Codice prodotto
BCTBPZ:VXG41.15
Cod. produttore
BPZ:VXG41.15
Produttore
SIE
Diametro nominale:
DN 15
Connessioni:
Außengewinde
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Valore Kvs:
4
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Qualità del materiale:
Altro
Differenza di pressione massima in posizione aperta:
8 bar
Materiale del corpo:
Bronze
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-25...150 °C
Diametro esterno, tutti i collegamenti:
21.3 mm
Metodo di installazione, distributivo:
ja
Perdita del KVS:
0.02 %
Valore KVS per bypass:
4
Con collegamento accoppiamento 1:
ja
Con collegamento accoppiamento 2:
ja
Perdita del KVS per il bypass:
33 %
Con collegamento accoppiamento 3:
ja
Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:
no
Protezione della superficie:
unbehandelt
Lunghezza del collegamento 1:
50 mm
Altezza dell'asse:
122.5 mm
Lunghezza del collegamento 2:
50 mm
Lunghezza del collegamento 3:
50 mm
Rapporto di controllo (SVO):
50 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
50 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
50 mm
Lunghezza operativa del collegamento 3:
50 mm