SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZMXG4611530 VALVOLA MAGNETICA 3 VIE DN15 FIL. - BPZMXG4611530
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - DN 15
Qualità del materiale - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Stadio di compressione articolo - PN 16
Segnale di comando - 0 - 10 V
Comando manuale - ja
Confezione
1 PZ
EAN
7612914009838
Codice prodotto
BCTBPZMXG4611530
Cod. produttore
BPZMXG4611530
Produttore
SIE
Diametro nominale:
DN 15
Qualità del materiale:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Segnale di comando:
0 - 10 V
Comando manuale:
ja
Diametro esterno, tutti i collegamenti:
15 mm
Connessioni:
Altro
Con collegamento accoppiamento 1:
ja
Con collegamento accoppiamento 2:
ja
Con collegamento accoppiamento 3:
no
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Differenza di pressione massima in posizione aperta:
3 bar
Protezione della superficie:
Altro
Valore Kvs:
3
Perdita del KVS:
0.02 %
Curva caratteristica:
gleichprozentig
Perdita del KVS per il bypass:
0.2 %
Curva caratteristica per bypass:
linear
Metodo di installazione, distributivo:
no
Rapporto di controllo (SVO):
0.1 %
Materiale del corpo:
Gusseisen
Frequenza:
50/60 Hz
Sistema di segnalazione della posizione:
0 - 10 V
Segnale feedback di posizione regolabile:
ja
Trasmissione:
magnetisch
Campo di funzionamento regolabile:
no
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
1...130 °C
Contatti ausiliari:
no
Con i contatti finali:
no
Tempo di rotazione:
2 s
Grado di protezione (IP):
IP54
Antideflagrante:
no
Potenza elettrica massima:
29 VA
Umidità relativa ammissibile:
5...95 %
Temperatura ambiente:
-5...45 °C
Lunghezza del collegamento 1:
40 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
40 mm
Lunghezza del collegamento 2:
40 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
40 mm
Lunghezza del collegamento 3:
42.5 mm
Lunghezza operativa del collegamento 3:
42.5 mm
Altezza:
282.5 mm
Larghezza:
82 mm
Profondità:
100 mm