SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZMXG4613212P VALVOLA MAGNETICA 3 VIE DN32 FIL. - BPZMXG4613212P
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - DN 32
Qualità del materiale - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Stadio di compressione articolo - PN 16
Segnale di comando - 0 - 10 V
Comando manuale - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914009944
Codice prodotto
BCTBPZMXG4613212P
Cod. produttore
BPZMXG4613212P
Produttore
SIE
Diametro nominale:
DN 32
Qualità del materiale:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Segnale di comando:
0 - 10 V
Comando manuale:
no
Diametro esterno, tutti i collegamenti:
32 mm
Connessioni:
Altro
Con collegamento accoppiamento 1:
ja
Con collegamento accoppiamento 2:
ja
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Protezione della superficie:
Altro
Valore Kvs:
12
Perdita del KVS:
0.02 %
Curva caratteristica:
gleichprozentig
Perdita del KVS per il bypass:
0.2 %
Rapporto di controllo (SVO):
0.1 %
Materiale del corpo:
Gusseisen
Sistema di segnalazione della posizione:
0 - 10 V
Segnale feedback di posizione regolabile:
ja
Campo di funzionamento regolabile:
no
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
1...130 °C
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura ambiente:
-5...45 °C