SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:CH-059001 KIT CAPILLARE SENZA TUBO - IT2:CH-059001
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000004332884
Codice prodotto
BCTIT2:CH-059001
Cod. produttore
IT2:CH-059001
Produttore
SIE
Kit capillare tipo Siemens IT2:CH-059001 per rivelatore ad aspirazione fornito. Il Kit comprende: nr.1 Giunto a T 90? per tubo 25mm; nr.1 Riduzione M/F D.25x1/4; nr.1 Passaparete D.28x3/8L=35mm; nr.1 Ghiera D.3/8; nr.1 Terminazione piatta non forata (punzonata). Il Kit non comprende il tubo capillare da 10mm.