SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A127 SQL341E400 ATT.ON/OFF O 3PTI AC 230V - S55162-A127
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 2-Punkt
Grado di protezione (IP) - IP67
Tensione di alimentazione - 230 V AC
Adatto per valvola - ja
Disattivato quando è chiuso - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047625022082
Codice prodotto
BCTS55162-A127
Cod. produttore
S55162-A127
Produttore
SIE
Segnale di comando:
2-Punkt
Grado di protezione (IP):
IP67
Tensione di alimentazione:
230 V AC
Adatto per valvola:
ja
Disattivato quando è chiuso:
no
Tipologia:
rotierend
Adatto per accessori aria:
no
Tempo di rotazione:
47 s
Contatti ausiliari:
ja
Con flusso di ritorno senza pressione:
no
Riconoscimento automatico spostamento:
no
Tipo di regolazione on/off:
ja
Protocollo di comunicazione:
ohne
Tipo di regolazione modulabile:
ja
Potenza elettrica massima:
194 VA
Comando manuale:
ja
Campo di funzionamento regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Profondità:
430 mm
Temperatura ambiente:
-20...65 °C
Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:
no
Trasmissione:
mit Zahnrädern
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Collegamento per valvola di arresto:
Senza
Con indicatore impostazione meccanica:
ja
Larghezza:
292 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
327 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
no
Umidità relativa ammissibile:
15...100 %