pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V119 VXF32.40-25 VALV.3VIE, PN10, DN40, KVS25 - S55202-V119

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V119 VXF32.40-25 VALV.3VIE, PN10, DN40, KVS25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - DN 40

  • Connessioni - Flansch

  • Stadio di compressione articolo - PN 10

  • Valore Kvs - 25

  • Classe di compressione della flangia - PN 10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914086990

Codice prodotto

BCTS55202-V119

Cod. produttore

S55202-V119

Produttore

SIE

Diametro nominale:

DN 40

Connessioni:

Flansch

Stadio di compressione articolo:

PN 10

Valore Kvs:

25

Classe di compressione della flangia:

PN 10

Qualità del materiale:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Differenza di pressione massima in posizione aperta:

4 bar

Materiale del corpo:

Gusseisen

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-10...150 °C

Diametro esterno, tutti i collegamenti:

48.3 mm

Curva caratteristica:

linear

Metodo di installazione, distributivo:

no

Perdita del KVS:

0.02 %

Valore KVS per bypass:

25

Curva caratteristica per bypass:

linear

Con collegamento accoppiamento 1:

nein

Con collegamento accoppiamento 2:

nein

Perdita del KVS per il bypass:

2 %

Con collegamento accoppiamento 3:

no

Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:

no

Protezione della superficie:

Altro

Lunghezza del collegamento 1:

100 mm

Altezza dell'asse:

133.5 mm

Lunghezza del collegamento 2:

100 mm

Lunghezza del collegamento 3:

100 mm

Rapporto di controllo (SVO):

100 %

Lunghezza corsa:

20 mm

Lunghezza operativa del collegamento 1:

100 mm

Lunghezza operativa del collegamento 2:

100 mm

Lunghezza operativa del collegamento 3:

100 mm

Valvola 3 vie, flangiata, PN10, DN40, KVs 25 m3/h