SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V110 VVF42.50-40 VALV.2-VIE, PN16, DN50, KVS4 - S55204-V110

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale del collegamento 1 - DN 50
Collegamento 1 - Flansch
Materiale del corpo - Gusseisen
Stadio di compressione articolo - PN 16
Protezione della superficie - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
7612914087300
Codice prodotto
BCTS55204-V110
Cod. produttore
S55204-V110
Produttore
SIE
Diametro nominale del collegamento 1:
DN 50
Collegamento 1:
Flansch
Materiale del corpo:
Gusseisen
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Protezione della superficie:
Altro
Qualità del materiale:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Collegamento 2:
Flansch
Con collegamento accoppiamento 1:
nein
Valore Kvs:
40
Diametro esterno collegamento 1:
60.3 mm
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Diametro nominale del collegamento 2:
DN 50
Con collegamento accoppiamento 2:
nein
Con punto di misura del flusso:
no
Diametro esterno collegamento 2:
60.3 mm
Controllo del flusso automatico:
no
Differenza di pressione massima in posizione aperta:
4 bar
Perdita del KVS:
0.02 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Lunghezza del collegamento 1:
115 mm
Rapporto di controllo (SVO):
100 %
Lunghezza del collegamento 2:
115 mm
Altezza dell'asse:
146.5 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
115 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
115 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-10...150 °C