SIEMENS - BUILDING T - BCTS55204-V130 VXF42.20-6.3 VALV.3VIE, PN16, DN20, KVS6 - S55204-V130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - DN 20
Connessioni - Flansch
Stadio di compressione articolo - PN 16
Valore Kvs - 6.3
Classe di compressione della flangia - PN 16
Confezione
1 PZ
EAN
7612914087508
Codice prodotto
BCTS55204-V130
Cod. produttore
S55204-V130
Produttore
SIE
Diametro nominale:
DN 20
Connessioni:
Flansch
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Valore Kvs:
6.3
Classe di compressione della flangia:
PN 16
Qualità del materiale:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Differenza di pressione massima in posizione aperta:
4 bar
Materiale del corpo:
Gusseisen
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-10...150 °C
Diametro esterno, tutti i collegamenti:
26.9 mm
Metodo di installazione, distributivo:
ja
Perdita del KVS:
0.02 %
Valore KVS per bypass:
6.3
Con collegamento accoppiamento 1:
nein
Con collegamento accoppiamento 2:
nein
Perdita del KVS per il bypass:
2 %
Con collegamento accoppiamento 3:
no
Con pezzo a T per il collegamento a 4 vie:
no
Protezione della superficie:
Altro
Lunghezza del collegamento 1:
75 mm
Altezza dell'asse:
133.5 mm
Lunghezza del collegamento 2:
75 mm
Lunghezza del collegamento 3:
75 mm
Rapporto di controllo (SVO):
50 %
Lunghezza corsa:
20 mm
Lunghezza operativa del collegamento 1:
75 mm
Lunghezza operativa del collegamento 2:
75 mm
Lunghezza operativa del collegamento 3:
75 mm