pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D187 GDB341.1E SERV.SER. 5NM 3PTI 100..240VA - S55499-D187

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D187 GDB341.1E SERV.SER. 5NM 3PTI 100..240VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 2-Punkt

  • Momento torcente - 5 Nm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Kunststoff

  • Tensione di alimentazione - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914105691

Codice prodotto

BCTS55499-D187

Cod. produttore

S55499-D187

Produttore

SIE

Segnale di comando:

2-Punkt

Momento torcente:

5 Nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Kunststoff

Tensione di alimentazione:

230 V AC

Adatto per valvola:

no

Disattivato quando è chiuso:

nein

Tipologia:

rotierend

Adatto per accessori aria:

ja

Contatti finali:

Senza

Tempo di rotazione:

150 s

Contatti ausiliari:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Tipo di regolazione on/off:

ja

Tipo di regolazione modulabile:

ja

Potenza elettrica massima:

4.9 VA

Comando manuale:

ja

Consumo di energia in funzione:

1.5 W

Consumo di energia a riposo:

0.9 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Sistema di segnalazione della posizione:

ohne

Profondità:

59.5 mm

Temperatura ambiente:

-32...55 °C

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Antideflagrante:

no

Trasmissione:

mit Zahnrädern

Contatto di commutazione a potenziale zero:

nein

Tipo di regolazione split-range:

no

Segnale feedback di posizione regolabile:

nein

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Collegamento per valvola di arresto:

markengebunden

Tipo di funzione di sicurezza:

Altro

Modo di funzionamento della funzione di sicurezza:

NO normalerweise geöffnet

Grado di protezione (NEMA):

12

Con indicatore impostazione meccanica:

ja

Larghezza:

68 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

137 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Umidità relativa ammissibile:

5...95 %

servocomando serranda 5 Nm 3 pti 100..240 Vac