pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D336 GEB341.1E SERV.SER. 20NM 3PTI 240VAC - S55499-D336

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D336 GEB341.1E SERV.SER. 20NM 3PTI 240VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Segnale di comando - 2-Punkt

  • Momento torcente - 20 Nm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Tensione di alimentazione - Altro

  • Adatto per valvola - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914115294

Codice prodotto

BCTS55499-D336

Cod. produttore

S55499-D336

Produttore

SIE

Segnale di comando:

2-Punkt

Momento torcente:

20 Nm

Grado di protezione (IP):

IP54

Tensione di alimentazione:

Altro

Adatto per valvola:

no

Disattivato quando è chiuso:

no

Tipologia:

rotierend

Adatto per accessori aria:

ja

Tempo di rotazione:

150 s

Contatti ausiliari:

no

Con flusso di ritorno senza pressione:

no

Riconoscimento automatico spostamento:

no

Lunghezza del cavo di collegamento:

0.9 m

Tipo di regolazione on/off:

ja

Protocollo di comunicazione:

ohne

Tipo di regolazione modulabile:

ja

Potenza elettrica massima:

3.4 VA

Comando manuale:

ja

Consumo di energia in funzione:

1.6 W

Consumo di energia a riposo:

0.8 W

Campo di funzionamento regolabile:

no

Contatti ausiliari opzionale:

no

Profondità:

63 mm

Temperatura ambiente:

-32...55 °C

Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:

no

Trasmissione:

mit Zahnrädern

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Tipo di regolazione split-range:

no

Angolo di rotazione massimo:

90 °

Collegamento per valvola di arresto:

Senza

Tipo di funzione di sicurezza:

Altro

Grado di protezione (NEMA):

12

Con indicatore impostazione meccanica:

no

Larghezza:

82 mm

Con funzione di sicurezza:

no

Altezza:

192 mm

Autoregolazione della lunghezza corsa:

no

Umidità relativa ammissibile:

95...95 %

Servocomando serranda rotativo 20 Nm 3 pti 100..240 Vac