SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D341 GIB146.1E SERV.SER.35NM 2/3PTI AC/DC 24V - S55499-D341

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale di comando - 2-Punkt
Momento torcente - 35 Nm
Grado di protezione (IP) - IP54
Tensione di alimentazione - 24 V AC/DC
Disattivato quando è chiuso - no
Confezione
1 PZ
EAN
7612914115348
Codice prodotto
BCTS55499-D341
Cod. produttore
S55499-D341
Produttore
SIE
Segnale di comando:
2-Punkt
Momento torcente:
35 Nm
Grado di protezione (IP):
IP54
Tensione di alimentazione:
24 V AC/DC
Disattivato quando è chiuso:
no
Tempo di rotazione:
150 s
Contatti ausiliari:
ja
Con flusso di ritorno senza pressione:
no
Riconoscimento automatico spostamento:
no
Lunghezza del cavo di collegamento:
0.9 m
Tipo di regolazione on/off:
ja
Tipo di regolazione modulabile:
no
Potenza elettrica massima:
2.6 VA
Comando manuale:
no
Consumo di energia in funzione:
1.8 W
Consumo di energia a riposo:
0.5 W
Campo di funzionamento regolabile:
no
Contatti ausiliari opzionale:
no
Profondità:
67.5 mm
Temperatura ambiente:
-32...55 °C
Direttamente montato sulla flangia con ISO 5211:
no
Trasmissione:
mit Zahnrädern
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Tipo di regolazione split-range:
no
Angolo di rotazione massimo:
90 °
Collegamento per valvola di arresto:
Senza
Grado di protezione (NEMA):
12
Con indicatore impostazione meccanica:
no
Larghezza:
100 mm
Con funzione di sicurezza:
no
Altezza:
300 mm
Autoregolazione della lunghezza corsa:
no
Umidità relativa ammissibile:
95...95 %