SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F247 WSM515-FE CONT ULTRAS CALDO 1,5M3H RADIO - S55561-F247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Außengewinde
Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 90 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 16
Temperatura ambiente - 5...55 °C
Tipo di sensore (temperatura) - PT500
Confezione
1 PZ
EAN
4047625002923
Codice prodotto
BCTS55561-F247
Cod. produttore
S55561-F247
Produttore
SIE
Collegamento:
Außengewinde
Max temperatura del fluido in esercizio continuo:
90 °C
Livello di pressione nominale secondo EN 1333:
PN 16
Temperatura ambiente:
5...55 °C
Tipo di sensore (temperatura):
PT500
Diametro nominale:
Altro
Tipo di alimentazione elettrica:
Batterie
Flusso secondo EN 1434 (qi-qs):
0.015...3 m³/h
Campo di flusso tecnico secondo EN 1434:
0.015...3 m³/h
Comunicazione:
integriert
Adatto per antigelo:
no
Protocollo di supporto per M-bus (cablato):
ja
Tipo di comunicazione:
Funk 868 MHz
Adatto per l'acqua:
ja
Supporta l'unità energetica GJ:
no
Supporta l'unità energetica kWh:
ja
Protocollo di supporto per wireless M-bus (wM-Bus):
ja
Classe di precisione del sensore di flusso secondo EN 1434:
Klasse 2
Portata nominale secondo EN 1434 (qp):
1.5 m³/h
Durata del ciclo di misura per il calcolo dell'energia:
20...34 s
Supporta l'unità energetica MWh:
no
Supporta l'unità energetica Gcal:
no
Interfaccia 4-20 mA:
no
Supporta il protocollo per MiniBus:
no
Supporta il protocollo per 3D-UNB:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Tecnologia LoRa:
no
Diametro del sensore di temperatura:
5.2 mm
Supporta il protocollo per NB-IoT:
no
Lunghezza di montaggio:
110 mm
Supporta il protocollo per OMS:
no
Lunghezza del sensore di temperatura:
45 mm
Tipo di installazione del sensore di temperatura:
direkt