pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F252 UH50-C06-00 CONT ULTRAS C/F 0,6M3/H NO A - S55561-F252

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F252 UH50-C06-00 CONT ULTRAS C/F 0,6M3/H NO A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Außengewinde

  • Max temperatura del fluido in esercizio continuo - 130 °C

  • Livello di pressione nominale secondo EN 1333 - PN 25

  • Temperatura ambiente - 5...55 °C

  • Tipo di sensore (temperatura) - PT500

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625002978

Codice prodotto

BCTS55561-F252

Cod. produttore

S55561-F252

Produttore

SIE

Collegamento:

Außengewinde

Max temperatura del fluido in esercizio continuo:

130 °C

Livello di pressione nominale secondo EN 1333:

PN 25

Temperatura ambiente:

5...55 °C

Tipo di sensore (temperatura):

PT500

Diametro nominale:

3/4 Zoll (20)

Flusso secondo EN 1434 (qi-qs):

0.006...1.2 m³/h

Campo di flusso tecnico secondo EN 1434:

0.006...1.2 m³/h

Comunicazione:

optional

Adatto per antigelo:

no

Protocollo di supporto per M-bus (cablato):

no

Adatto per l'acqua:

ja

Supporta l'unità energetica GJ:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Supporta l'unità energetica kWh:

ja

Protocollo di supporto per wireless M-bus (wM-Bus):

no

Posizione del sensore di flusso:

ausströmend

Classe di precisione del sensore di flusso secondo EN 1434:

Klasse 2

Portata nominale secondo EN 1434 (qp):

0.6 m³/h

Supporta l'unità energetica MWh:

no

Supporta l'unità energetica Gcal:

no

Interfaccia 4-20 mA:

no

Supporta il protocollo per MiniBus:

no

Supporta il protocollo per 3D-UNB:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Tecnologia LoRa:

no

Diametro del sensore di temperatura:

1 mm

Supporta il protocollo per NB-IoT:

no

Lunghezza di montaggio:

110 mm

Supporta il protocollo per OMS:

no

Lunghezza del sensore di temperatura:

27.5 mm

Tipo di installazione del sensore di temperatura:

direkt

Contatore ultrasonico c/f 0,6 m3/h senza alimentazione attacco filettato G3/4