SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S243 QBM3020-25D SONDA DP DA CANALE - S55720-S243

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Segnale d'uscita - 0 - 10 V
Intervallo di misura - 0...2500 Pa
Tensione di alimentazione - 33 V
Grado di protezione (IP) - IP54
Massima sovrappressione - 10 kPa
Confezione
1 PZ
EAN
7612914094100
Codice prodotto
BCTS55720-S243
Cod. produttore
S55720-S243
Produttore
SIE
Segnale d'uscita:
0 - 10 V
Intervallo di misura:
0...2500 Pa
Tensione di alimentazione:
33 V
Grado di protezione (IP):
IP54
Massima sovrappressione:
10 kPa
Adatto per l'acqua:
no
Adatto per l'aria:
ja
Leggibile:
ja
Adatto per i gas:
ja
Con display:
ja
Adatto per l'ammoniaca:
no
Adatto per il petrolio:
no
Adatto per glicole:
no
Collegamento:
Schlauchstutzen
Adatto per vapore:
no
Dimensione filettatura:
Altro
Antideflagrante:
no
Elemento di misurazione:
Membran
Altezza:
86 mm
Larghezza:
101 mm
Profondità:
49 mm
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-15...70 °C
Materiale del corpo:
Kunststoff