SIEMENS - SIE3NW32500HG FUS.10X38 CC UL248-4 RIT-LC.25 A 600 VCA - 3NW32500HG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Misura - Altro
Corrente nominale - 25 A
Tipologia - Altro
Caratteristica di intervento - Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4001869334042
Codice prodotto
SIE3NW32500HG
Cod. produttore
3NW32500HG
Produttore
SIE
Misura:
Altro
Corrente nominale:
25 A
Tipologia:
Altro
Caratteristica di intervento:
Ritardato (T)
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Classe di funzionamento:
Altro
SENTRON
Cartuccia fusibile cilindrica classe CC, progettata per la protezione dei circuiti del motore.
Dettagli tecnici:
- Cartuccia fusibile cilindrica
- Classe CC
- 25 A
- Ritardato
- Limitazione di corrente
- Un AC: 600 V
- Norme di installazione nazionali
- Cartuccia cilindrica 3NW3 per sistemi di fusibili SENTRON UL
- Omologazione UL e CSA per impiego nel mercato nordamericano
Vantaggi per il cliente:
- Sicurezza garantita per la protezione dei circuiti
- Adatto per applicazioni di Branch Circuit Protection
- Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


