pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RK13956LS713AD0 M200D DP-PN REV E 5,5 KW CL - 3RK13956LS713AD0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter a inversione

  • Classe di intervento - Altro

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20.4...28.8 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209824379

Codice prodotto

SIE3RK13956LS713AD0

Cod. produttore

3RK13956LS713AD0

Produttore

SIE

Tipo di avviatore motore:

Starter a inversione

Classe di intervento:

Altro

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

20.4...28.8 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12 A

Con attivatore di corto circuito:

sì

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

3000 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

5500 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

12 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

1.5...12 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

20000 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

40 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a innesto

Montaggio su guida portante possibile:

no

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

4

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di segnalatori luminosi:

12

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Grado di protezione (NEMA):

12

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

294 mm

Altezza:

215 mm

Profondità:

148 mm

    SIRIUS M200D

    Avviatori motore SIRIUS M200D per l'avviamento, la sorveglianza e la protezione di motori e utilizzatori sul campo e per applicazioni altamente automatizzate.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo tecnologico avviatore invertitore commutazione elettronica AC-3, 5,5 kW / 400 V 1,5 A...12,00 A
    • Protezione elettronica da sovraccarico termistore: THERMOCLICK / PTC senza contatto del freno 4DI / 2DO
    • Comando manuale locale e selettore achiave tramite modulo di comunicazione 3RK1305* per PROFIBUS o PROFINET
    • Compatibile con il software Motor Starter ES per progettazione e diagnostica
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile progettazione e montaggio rapido grazie al concetto di avviatore modulare e cavi preconfezionati
    • Modularità per una sostituzione economica e rapida in caso di service con riparametrizzazione automatica
    • Aumento della disponibilità dell'impianto attraverso un concetto di diagnostica completa e sofisticato monitoraggio
    • Supporto per gestione attiva ed efficiente dell'energia tramite PROFIenergy
    • Accessori disponibili per adattarsi a tutti gli avviatori motore M200D, inclusi cavi preconfezionati

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS