SIEMENS - SIE3RT20281BF400JA0 CONT.,AC3:18,5KW 1NO+1NCDC110VINDIA40A - 3RT20281BF400JA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 50 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209915015
Codice prodotto
SIE3RT20281BF400JA0
Cod. produttore
3RT20281BF400JA0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
50 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
25 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
22 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 38 A
- Potenza: 18,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione DC: 110 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: Vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Corrente (India): 40 A
- Temperatura ambiente massima: 50 °C
- Tropicalizzazione: sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità IE3/IE4: pronta
- Combinabilità con altri componenti nella partenza per una flessibilità ottimale.
- Blocco di contatti ausiliari integrato che riduce la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplicee veloce.
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamentoe sistemi di alimentazione che semplificano il cablaggio.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS