pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT26171AV03 CONT. AC6B:12.5KVAR1NO+1NC 400VAC50/60HZ - 3RT26171AV03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto - 1

  • Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi - 1

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

43 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209948648

Codice prodotto

SIE3RT26171AV03

Cod. produttore

3RT26171AV03

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Potenza reattiva nominale a 400 V, 50 Hz:

12.5 kvar

Contattore per condensatore

Questo contattore è progettato per il comando di carichi capacitivi, come batterie di condensatori o convertitori di frequenza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-6b
  • Potenza: 12,5 kVAr
  • Tensione: 400 V
  • Poli: 3
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Tropicalizzati e con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)

Vantaggi per il cliente:

  • Integrati nel sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati.
  • Disponibili con azionamenti convenzionali e elettronici per comando in AC e DC.
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
  • Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti nella partenza.
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Comprovata serie costruttiva 3RT16 sostituita conil contattore 3RT26.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS