SIEMENS - SIE6AG13317KB022AB0 SIMATIC SIPLUS S7-300 SM331 - 6AG13317KB022AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 2
Numero di uscite analogiche - 0
Ingressi analogici configurabili - sì
Ingresso, corrente - sì
Ingresso, tensione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
47 kg CO₂eq
EAN
4025515136262
Codice prodotto
SIE6AG13317KB022AB0
Cod. produttore
6AG13317KB022AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
2
Numero di uscite analogiche:
0
Ingressi analogici configurabili:
sì
Ingresso, corrente:
sì
Ingresso, tensione:
sì
Ingresso, resistenza:
sì
Ingresso, termometro a resistenza:
sì
Ingresso, termocoppia:
sì
Segnale d'ingresso configurabile:
sì
Risoluzione degli ingressi analogici:
15 Bit
Risoluzione delle uscite analogiche:
14 Bit
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite/molla
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm